text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 350 A Diamant 500X3,7X25,4


Voordelen: Diamant doorslijpschijf met een uitstekende prijs-/prestatieverhouding voor algemene reparatiewerkzaamheden - Speciaal ontwikkeld voor toepassingen bij asfalt - Schuin geplaatst veiligheidssegment om naslijpen te voorkomen en voor een optimale bescherming van het stamblad

Artikelnummer 2N113173
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Schijfdiameter (mm) 500
Geschikt voor asfalt Ja
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Schijfdiameter (mm) 500
Geschikt voor asfalt Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.7
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 30
Merk Klingspor
Model DT 350 A Extra

Omschrijving

Voordelen: Diamant doorslijpschijf met een uitstekende prijs-/prestatieverhouding voor algemene reparatiewerkzaamheden - Speciaal ontwikkeld voor toepassingen bij asfalt - Schuin geplaatst veiligheidssegment om naslijpen te voorkomen en voor een optimale bescherming van het stamblad

Artikelnummers

Artikelnummer 2N113173
EAN 4014855301300
UBB 500695756089
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 337735
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.