text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 310 UT Diamant 350X3X20


Voordelen: Universeel toepasbaar - Goede prestaties bij doorslijpen - Goede prijs-/kwaliteitsverhouding - Turbovertanding met gesloten rand voor schone randen zonder breuk - 10 mm hoge snijrand

Artikelnummer 8F077549
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 350
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 20
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 350
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Merk Klingspor
Model DT 310 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Universeel toepasbaar - Goede prestaties bij doorslijpen - Goede prijs-/kwaliteitsverhouding - Turbovertanding met gesloten rand voor schone randen zonder breuk - 10 mm hoge snijrand

Artikelnummers

Artikelnummer 8F077549
EAN 4014855275670
UBB 500695737287
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334093
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.