text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 300 UT Diamant 115X1,9X22,23


Voordelen: Universeel toepasbaar, goede prestaties bij doorslijpen, goede prijs-/kwaliteitsverhouding - Turbovertanding voor schone randen zonder breuken - Ideaal voor dakdekkers

Artikelnummer 2T834890
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.9
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.9
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 1.9
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Getand
Merk Klingspor
Model DT 300 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Universeel toepasbaar, goede prestaties bij doorslijpen, goede prijs-/kwaliteitsverhouding - Turbovertanding voor schone randen zonder breuken - Ideaal voor dakdekkers

Artikelnummers

Artikelnummer 2T834890
EAN 4014855218394
UBB 500636786633
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325353
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.