text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 300 U Diamant 300X2,8X30


Voordelen: Universeel product voor algemene bouwmaterialen - Goede prestaties bij doorslijpen - Goede prijs-/kwaliteitsverhouding

Artikelnummer 4X036398
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6400
Schijfdiameter (mm) 300
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6400
Schijfdiameter (mm) 300
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 30
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.8
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 17
Merk Klingspor
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Universeel product voor algemene bouwmaterialen - Goede prestaties bij doorslijpen - Goede prijs-/kwaliteitsverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer 4X036398
EAN 4014855218370
UBB 500636786229
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325351
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.