text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
5O433023
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
Klingspor Diamant zaag DT 300 F Diamant 100X1,6X22,23
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voordelen: Zuivere snijkanten bij de bewerking van tegels - Aantrekkelijk geprijsde kwaliteitsschijf
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5O433023
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
1.6
Schijfdiameter (mm)
100
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
1.6
Schijfdiameter (mm)
100
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
1.6
Segmenthoogte (mm)
7
Segmentatie
Overig
Merk
Klingspor
Model
DT 300 F Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voordelen: Zuivere snijkanten bij de bewerking van tegels - Aantrekkelijk geprijsde kwaliteitsschijf
Artikelnummers
Artikelnummer
5O433023
EAN
4014855253043
UBB
500695717891
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
330623