text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DN 600 U Diamant 115X6X22,23


Voordelen: Speciale schijf voor het ruimen van voegen - Robuuste uitvoering voor het verwijderen van mortelrestanten uit baksteen, natuursteen en beklinkerde gevels - Speciale hamersegmenten - Optimale bescherming van het stamblad

Artikelnummer 8T030837
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 6
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 6
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 6
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 9
Merk Klingspor
Model DN 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Speciale schijf voor het ruimen van voegen - Robuuste uitvoering voor het verwijderen van mortelrestanten uit baksteen, natuursteen en beklinkerde gevels - Speciale hamersegmenten - Optimale bescherming van het stamblad

Artikelnummers

Artikelnummer 8T030837
EAN 4014855252848
UBB 500695719467
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 330631
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.