text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant komschijf DT 310 UT Diamant 230X2,5X22,23


Voordelen: Universeel toepasbaar - Goede prestaties bij doorslijpen, goede prijs-/kwaliteitsverhouding - Turbovertanding voor schone randen zonder breuken - Ideaal voor dakdekkers - Voor het doorslijpen van klei en dakpannen

Artikelnummer 1E256457
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor dakpan Ja
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor dakpan Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.5
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Merk Klingspor
Model DT 310 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Universeel toepasbaar - Goede prestaties bij doorslijpen, goede prijs-/kwaliteitsverhouding - Turbovertanding voor schone randen zonder breuken - Ideaal voor dakdekkers - Voor het doorslijpen van klei en dakpannen

Artikelnummers

Artikelnummer 1E256457
EAN 4014855275656
UBB 500695736867
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334091
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.