text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant komschijf DT 310 UT Diamant 100X2X22,23


Voordelen: Universeel toepasbaar - Goede prestaties bij doorslijpen, goede prijs-/kwaliteitsverhouding - Turbovertanding voor schone randen zonder breuken - Ideaal voor dakdekkers - Voor het doorslijpen van klei en dakpannen

Artikelnummer 9H496620
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 100
Geschikt voor dakpan Ja
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 100
Geschikt voor dakpan Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Merk Klingspor
Model DT 310 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Universeel toepasbaar - Goede prestaties bij doorslijpen, goede prijs-/kwaliteitsverhouding - Turbovertanding voor schone randen zonder breuken - Ideaal voor dakdekkers - Voor het doorslijpen van klei en dakpannen

Artikelnummers

Artikelnummer 9H496620
EAN 4014855275618
UBB 500695736032
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334087
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.