text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Afwerkingspapier K360


Voordelen: Hoogwaardig, universeel inzetbaar schuurlinnen - Optimaal aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van de rol

Artikelnummer S0102.000.360
Breedte 50
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 50
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 360
Gat patroon Geen
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 1180
Model KL 361 JF
Type Finishing Paper Roll

Artikelnummers

Artikelnummer S0102.000.360
EAN 4014855029310
UBB 240216223455
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3861
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.