text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Afwerkingspapier K180


Voordelen: Hoge korrelscherpte en agressiviteit bij de bewerking van hout, lak en plamuur - Flexibel en scheurvast, goed vouwbaar - Product met een goede prijs-/kwaliteitverhouding

Artikelnummer S0076.000.180
Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 4500
Materiaal drager Papier
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 4500
Materiaal drager Papier
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 180
Verspreiding Half open
Gat patroon Geen
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor

Omschrijving

PS 30 D rollen, 115 x 4500 mm korrel 180.Rollen met papieren onderlaag

Artikelnummers

Artikelnummer S0076.000.180
EAN 4014855024629
UBB 240216506925
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 174100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.