text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Afwerkingspapier K150


Voordelen: Hoge korrelscherpte en agressiviteit bij de bewerking van hout, lak en plamuur - Flexibel en scheurvast, goed vouwbaar - Product met een goede prijs-/kwaliteitverhouding

Artikelnummer S0076.000.150
Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 4500
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 4500
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Nee
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 150
Verspreiding Half open
Gat patroon Geen
Fijnheidsgraad Erg fijn
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 119
Model PS 30 D
Type Finishing Paper Roll

Artikelnummers

Artikelnummer S0076.000.150
EAN 4014855024612
UBB 240216506842
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 174099
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.