text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Afwerkingspapier 40x25000


Voordelen: Hoogwaardig, universeel inzetbaar schuurlinnen - Optimaal aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van de rol

Artikelnummer 1J041584
Breedte 40
Type Rol
Lengte (mm) 25000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 40
Type Rol
Lengte (mm) 25000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 50
Merk Klingspor

Omschrijving

KL 361 JF rollen, 40 x 25000 mm korrel 50.Rollen met linnen onderlaag

Artikelnummers

Artikelnummer 1J041584
EAN 4014855064786
UBB 500513303437
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4202
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.