text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Afwerkingspapier 30x50000


Voordelen: Hoogwaardig, universeel inzetbaar schuurlinnen - Optimaal aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van de rol

Artikelnummer 0V841560
Breedte 30
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 30
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 120
Merk Klingspor

Omschrijving

KL 361 JF rollen, 30 x 50000 mm korrel 120.Rollen met linnen onderlaag

Artikelnummers

Artikelnummer 0V841560
EAN 4014855064656
UBB 500513301787
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3790
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.