text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Afwerkingspapier 115x25000


Voordelen: Men verkrijgt een betere drukverdeling tijdens het schuren door de foamlaag op de achterzijde - Daardoor verhinderd men het doorschuren bij dunne laklagen en verkrijgt men een zeer fijne afwerking - Past zich zeer goed aan het werkstuk aan - Gering dichtslibben van het materiaal door de extra stearaatlaag en halfopen korrel - Handige dispenser met voorgeperforeerde schuurpads - Afmetingen schuurpads: 115 x 140 mm, ca. 180 stuks

Artikelnummer 5S357933
Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 25000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 25000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 320
Verspreiding Half open
Merk Klingspor
Model PS 73 BWF
Type Finishing Paper Roll

Artikelnummers

Artikelnummer 5S357933
EAN 4014855204564
UBB 500513313097
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 321758
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.