text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Acero inoxidable 1.4305, pino no endurecido, cable de plástico 16MM


Artículo No.
Merk Kipp
D1_MM 24
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4305
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 277.7
Info Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4305. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijs.Uitvoering: Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd.
Embalado por 1

Especificaciones

Merk Kipp
D1_MM 24
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4305
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 277.7
Info Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4305. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijs.Uitvoering: Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd.
HS- en goederencode 8466209800

Dimensiones

D 16
D1 24
D2 40
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 46
F x 30° 3.2
H 16
L1 32
L2 18
L3 28
L 96
P 2
SW1 27
SW2 36

Números de artículo

Artículo No. 58572.000.016
EAN 4059245010998
UBB 500689863438
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr K0338.12516

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.