text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineonderdelen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Machine onderdelen
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Arreteerbouten
Arreteerbouten
Arreteerbouten zonder arreteergleuf, met contramoer
58572
58572.000.004
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
KIPP Arreteerbouten zonder arreteergleuf, met contramoer Roestvast staal 1.4305, pen niet gehard, kunststof handgreep 4MM
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
Kipp
D1_MM
8
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
12.9
Info
Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4305. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijs.Uitvoering: Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Merk
Kipp
D1_MM
8
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
12.9
Info
Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4305. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijs.Uitvoering: Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd.
HS- en goederencode
8466209800
Afmetingen
D
4
D1
8
D2
18
F1 = veerkracht begin in N
6
F2 = veerkracht einde in N
12
F x 30°
1
H
4
L1
15
L2
6
L3
13
L
38.5
P
1
SW1
10
SW2
13
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58572.000.004
EAN
4059245010929
UBB
500689862851
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0338.12004
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen