text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Arreteerbouten zonder arreteergleuf, met contramoer Roestvast staal 1.4305, pen niet gehard, kunststof handgreep 3MM


Artikelnummer
Merk Kipp
D1_MM 6
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4305
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 6.3
Info Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4305. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijs.Uitvoering: Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd.
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk Kipp
D1_MM 6
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4305
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 6.3
Info Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4305. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijs.Uitvoering: Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd.
HS- en goederencode 8466209800

Afmetingen

D 3
D1 6
D2 14
F1 = veerkracht begin in N 4.5
F2 = veerkracht einde in N 10
F x 30° 0.8
H 3.5
L1 12
L2 5
L3 10
L 31.5
P 0.75
SW1 8
SW2 10

Artikelnummers

Artikelnummer 58572.000.003
EAN 4059245011001
UBB 500689862778
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0338.12903

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.