text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Arreteerbouten zonder arreteergleuf, met contramoer Roestvast staal 1.4305, pen niet gehard, kunststof handgreep 12MM


Artikelnummer
Merk Kipp
D1_MM 20
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4305
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 146.8
Info Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4305. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged..
Verpakt per 1

Specificaties

Merk Kipp
D1_MM 20
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4305
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 146.8
Info Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4305. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged..
Goederencode 8466209800

Afmetingen

D 12
D1 20
D2 33
F1 = veerkracht begin in N 15
F2 = veerkracht einde in N 39
F x 30° 2.8
H 12
L1 28
L2 14
L3 25
L 78
P 1.5
SW1 22
SW2 30

Artikelnummers

Artikelnummer 58572.000.012
EAN 4059245010981
UBB 500689863354
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0338.12412

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.