text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Arreteerbouten, zonder arreteergleuf, zonder contramoer Metrisch fijne schroefdraad Roestvast staal 1.4305, geharde pen, roestvast stalen greep 8MM


Artikelnummer
Merk Kipp
D1_MM 16
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4305
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 173.7
Info Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Paddenstoelgreep 1.4305, elektrolytisch gepolijst.Uitvoering: Blank, arreteerpen gehard, geslepen.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd.
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk Kipp
D1_MM 16
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4305
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 173.7
Info Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Paddenstoelgreep 1.4305, elektrolytisch gepolijst.Uitvoering: Blank, arreteerpen gehard, geslepen.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd.
Goederencode 8466209800

Afmetingen

D 8
D1 16
D2 33
F1 = veerkracht begin in N 15
F2 = veerkracht einde in N 35
F x 30° 2.3
H 8
L1 26
L2 10
L3 23
L 77
P 1.5
SW1 19

Artikelnummers

Artikelnummer 58680.000.008
EAN 4059245009893
UBB 500690010433
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0632.001308

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.