text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineonderdelen
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
Machine onderdelen
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Arreteerbouten
Arreteerbouten
Arreteerbouten zonder arreteergleuf, zonder contramoer
58680
58680.000.016
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
KIPP Arreteerbouten, zonder arreteergleuf, zonder contramoer Metrisch fijne schroefdraad Roestvast staal 1.4305, geharde pen, roestvast stalen greep 16MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Merk
Kipp
D1_MM
24
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
411.1
Info
Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Paddenstoelgreep 1.4305, elektrolytisch gepolijst.Uitvoering: Blank, arreteerpen gehard, geslepen.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Merk
Kipp
D1_MM
24
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
411.1
Info
Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Paddenstoelgreep 1.4305, elektrolytisch gepolijst.Uitvoering: Blank, arreteerpen gehard, geslepen.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd.
Goederencode
8466209800
Afmetingen
D
16
D1
24
D2
40
F1 = veerkracht begin in N
20
F2 = veerkracht einde in N
46
F x 30°
3.2
H
16
L1
32
L2
18
L3
28
L
106
P
2
SW1
27
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58680.000.016
EAN
4059245009923
UBB
500690010763
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0632.001516
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen