text.skipToContent text.skipToNavigation

Kernboor Ultra 35 nominale d. 46 mm Quick IN FEIN


Met hardmetalen componenten. Met Quick IN-schacht 18 mm. Hoogste levensduur en uitstekende verspaningsprestaties. Metrische afmetingen. Snijdiepte 35 mm

Artikelnummer 8E919225
Nom. maat (mm) 46
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 35
Merk Fein
Type 63127120013
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 46
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 35
Merk Fein
Type 63127120013

Artikelnummers

Artikelnummer 8E919225
EAN 4014586240336
UBB 500583426894
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4149702046
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.