text.skipToContent text.skipToNavigation

Kernboor Ultra 35 nominale d. 28 mm Quick IN FEIN


Met hardmetalen componenten. Met Quick IN-schacht 18 mm. Hoogste levensduur en uitstekende verspaningsprestaties. Metrische afmetingen. Snijdiepte 35 mm

Artikelnummer 1L978753
Nom. maat (mm) 28
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 35
Merk Fein
Type 63127102017
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 28
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 35
Merk Fein
Type 63127102017

Artikelnummers

Artikelnummer 1L978753
EAN 4014586240152
UBB 500581099149
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4149702028
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.