text.skipToContent text.skipToNavigation

Kernboor Ultra 35 nominale d. 22 mm Quick IN FEIN


Met hardmetalen componenten. Met Quick IN-schacht 18 mm. Hoogste levensduur en uitstekende verspaningsprestaties. Metrische afmetingen. Snijdiepte 35 mm

Artikelnummer 4I968844
Nom. maat (mm) 22
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 35
Merk Fein
Type 63127096018
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 22
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 35
Merk Fein
Type 63127096018

Artikelnummers

Artikelnummer 4I968844
EAN 4014586240091
UBB 500582099205
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4149702022
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.