text.skipToContent text.skipToNavigation

Kernboor Ultra 35 nominale d. 17 mm Quick IN FEIN


Met hardmetalen componenten. Met Quick IN-schacht 18 mm. Hoogste levensduur en uitstekende verspaningsprestaties. Metrische afmetingen. Snijdiepte 35 mm

Artikelnummer 2N498716
Nom. maat (mm) 17
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 35
Merk Fein
Type 63127091016
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 17
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 35
Merk Fein
Type 63127091016

Artikelnummers

Artikelnummer 2N498716
EAN 4014586240046
UBB 500581462479
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4149702017
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.