text.skipToContent text.skipToNavigation

Kernboor DURA 25 nominale d. 30 mm TiN-coating Quick IN FEIN


HSS. Met Quick IN-schacht 18 mm.. TiN-gecoat voor uitstekende levensduur en het beste glijvermogen. Metrische afmetingen. Snijdiepte 25 mm

Artikelnummer 5O658514
Nom. maat (mm) 30
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 25
Merk Fein
Type 63133300067
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 30
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 25
Merk Fein
Type 63133300067

Artikelnummers

Artikelnummer 5O658514
EAN 4014586614236
UBB 500582512033
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer 4149702568
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.