text.skipToContent text.skipToNavigation

Kernboor DURA 25 nominale d. 21 mm TiN-coating Quick IN FEIN


HSS. Met Quick IN-schacht 18 mm.. TiN-gecoat voor uitstekende levensduur en het beste glijvermogen. Metrische afmetingen. Snijdiepte 25 mm

Artikelnummer 9V190549
Nom. maat (mm) 21
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 25
Merk Fein
Type 63133210067
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 21
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 25
Merk Fein
Type 63133210067

Artikelnummers

Artikelnummer 9V190549
EAN 4014586613130
UBB 500583975684
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer 4149702559
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.