text.skipToContent text.skipToNavigation

Kernboor DURA 25 nominale d. 14 mm TiN-coating Quick IN FEIN


HSS. Met Quick IN-schacht 18 mm.. TiN-gecoat voor uitstekende levensduur en het beste glijvermogen. Metrische afmetingen. Snijdiepte 25 mm

Artikelnummer 8E200285
Nom. maat (mm) 14
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 25
Merk Fein
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 14
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 25
Merk Fein

Artikelnummers

Artikelnummer 8E200285
EAN 4014586611907
UBB 500583405500
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer 4149702552
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.