text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelschaar totale lengte 320mm max. 60 (600mm²)mm gepolijst meercomponenten man


Kabelschaar Stevig. Gemakkelijk te gebruiken. Stabiel. Innovatieve ratelaandrijving voor kabel tot Ø 60 mm. Vaste handgreep met steun om de tang neer te leggen tijdens het knippen. Gemakkelijk te hanteren dankzij het lage gewicht (825 g) en de compacte constructie (320 mm lengte) - ook te gebruiken in krappe ruimtes. Knipt door koper- en aluminiumkabels

Artikelnummer 3V602151
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 60
Max. kabeldoorsnede (mm²) 600
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte (mm) 320
Uitvoering/bediening Mechanisch, tweehand
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 60
Max. kabeldoorsnede (mm²) 600
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte (mm) 320
Uitvoering/bediening Mechanisch, tweehand
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Greepuitvoering Overig
Met draadstripfunctie Ja
Merk Knipex
Type Cable Cutter

Omschrijving

Kabelschaar Stevig. Gemakkelijk te gebruiken. Stabiel. Innovatieve ratelaandrijving voor kabel tot Ø 60 mm. Vaste handgreep met steun om de tang neer te leggen tijdens het knippen. Gemakkelijk te hanteren dankzij het lage gewicht (825 g) en de compacte constructie (320 mm lengte) - ook te gebruiken in krappe ruimtes. Knipt door koper- en aluminiumkabels tot Ø 60 mm met één of twee handen. Geharde, precisiegeslepen snijkanten snijden soepel en netjes zonder te knellen. Voor het knippen van enkele koperen en aluminium geleiders en meerdraads kabels. Innovatieve drietraps ratelaandrijving met hoge hefboomwerking voor eenvoudig knippen met één of twee handen. Niet geschikt voor staaldraad, staalkabels en fijnaderige (zeer flexibele) geleiders. - Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 600mm²- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 60mm- MCM: 1.200

Artikelnummers

Artikelnummer 3V602151
EAN 4003773075172
UBB 500513343292
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 95 32 320
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.