text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelschaar 280MM


Echte eenhandsbediening, met optimale krachtoverbrenging. Ergonomisch ontworpen handgrepen voor constant gebruik zonder vermoeidheid. Weinig druk op de hand vereist, zelfs bij maximale belasting. Voor stapsgewijs zagen met braamvrije snede, kan in elke snijpositie worden geopend. Met vergrendelingshendel, Draaglichaam van speciaal staal met hoge trekste

Artikelnummer 9L003472
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 25
Geïsoleerd Ja
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Snijkop verwisselbaar Nee
Totale lengte (mm) 280
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 25
Geïsoleerd Ja
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Snijkop verwisselbaar Nee
Totale lengte (mm) 280
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor massieve geleider Nee
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Met draadstripfunctie Nee
Met aanslagbescherming Nee
Snijblok verwisselbaar Nee
VDE getest Ja
Merk Gedore
Model V 8091-320
Type Cable Cutter

Omschrijving

Echte eenhandsbediening, met optimale krachtoverbrenging. Ergonomisch ontworpen handgrepen voor constant gebruik zonder vermoeidheid. Weinig druk op de hand vereist, zelfs bij maximale belasting. Voor stapsgewijs zagen met braamvrije snede, kan in elke snijpositie worden geopend. Met vergrendelingshendel, Draaglichaam van speciaal staal met hoge treksterkte, Snijkanten en belangrijke functionele delen gehard of speciaal gehard, Rode kunststof handgrepen geïsoleerd, Afzonderlijk getest, isolatie tot 1000 V, V 8091-320: eenaderige kabel, max. Ø 25 mm (1"), meeraderige kabel, max. Ø 32 mm (1,1/4"), V 8091-500: meeraderige kabel, max. Ø 52 mm (2.1/32"), nr. V 8091-500:aderige kabels max. Ø 52 mm (2,1/32")

Artikelnummers

Artikelnummer 9L003472
EAN 4010886672518
UBB 500642371479
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 6725130
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.