text.skipToContent text.skipToNavigation

Inzetverlenging schroefmachine 540 aandrijfvierkant 3/4 inch lengte 330 mm ASW


20 mm (3/4″)-vierkantaandrijving DIN 3121. Vorm H 20. Met stiftboring en ringgroef. Van speciaal staal. Oppervlak staalgrijs. Geolied Aandrijving: 20 mm (3/4″)-buitenvierkant met doorvoerboring

Artikelnummer 1W364318
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 330
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Aansluitmaat (mm) 19.05
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 330
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Aansluitmaat (mm) 19.05
Vierkant 20 mm (3/4")
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merk Asw

Artikelnummers

Artikelnummer 1W364318
EAN 4050623500179
UBB 500581240461
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 005403
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.