text.skipToContent text.skipToNavigation

Insteekvierkant 7618-04 3/4 inch 14 x 18 mm chroom-vanadiumstaal GEDORE


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppen voor ontgrendeling, Max. continubelasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale holtebelasting, Met borgpen, Max. continubelasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale holtebelasting

Artikelnummer 2C972229
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Aansluitmaat 14x18 mm
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 20
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Aansluitmaat 14x18 mm
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Rechthoekige montage Ja
Merk Gedore
Model 7618-04
Type Square Insert

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppen voor ontgrendeling, Max. continubelasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale holtebelasting, Met borgpen, Max. continubelasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale holtebelasting

Artikelnummers

Artikelnummer 2C972229
EAN 4002805768044
UBB 500642814262
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7688200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.