text.skipToContent text.skipToNavigation

Insteekringsleutel 733/10 18 sleutelwijdte 18 mm 9 x 12 mm chroom-legering-staal


Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummer G0666.180.001
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Open ringsleutelhulpstuk
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Rechthoekige montage Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 18
Totale lengte (mm) 48
Uitvoering Open ringsleutelhulpstuk
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Rechthoekige montage Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 75
Type Ratchet Attachment

Omschrijving

Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummers

Artikelnummer G0666.180.001
EAN 4018754034413
UBB 203125075002
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58231018
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.