text.skipToContent text.skipToNavigation

Insteekringsleutel 7312-13 sleutelwijdte 13 mm 9 x 12 mm chroom-vanadiumstaal GE


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummer 4D169358
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Open ringsleutelhulpstuk
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Gebogen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 13
Uitvoering Open ringsleutelhulpstuk
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 13
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 14.5
Kophoogte groot (mm) 12
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 25
Kopbreedte groot (mm) 25
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Ja
Rechthoekige montage Ja
Merk Gedore
Model 7312-13
Type Rectangular Flared End Fitting

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummers

Artikelnummer 4D169358
EAN 4002805732137
UBB 500642811458
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7679210
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.