text.skipToContent text.skipToNavigation

Insteekringsleutel 7312-10 sleutelwijdte 10 mm 9 x 12 mm chroom-vanadiumstaal GE


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummer 0M733361
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Open ringsleutelhulpstuk
Lengte (mm) 42.3
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 10
Uitvoering Open ringsleutelhulpstuk
Lengte (mm) 42.3
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 14.5
Kophoogte groot (mm) 12
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 22
Kopbreedte groot (mm) 21
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Ja
Rechthoekige montage Ja
Merk Gedore
Model 7312
Type Flared End Fitting

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummers

Artikelnummer 0M733361
EAN 4002805732106
UBB 500642810872
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7685290
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.