text.skipToContent text.skipToNavigation

Inschroefmoer met kraag en binnenzeskant type SKD Staal Elektrolytisch verzinkt met kraag M10X20


Artikelnummer
Lengte
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. SKD
Gewicht per stuk (g) 20.4
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 20 mm
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. SKD
Gewicht per stuk (g) 20.4
Info
  • Het wordt aanbevolen om de exacte gatdiameter proefondervindelijk vast te stellen.met kraag
Goederencode 7318190090

Afmetingen

d2 18.5
L (mm) 20
P 1.5
s 10
Gatdiameter ø 16-16.5

Artikelnummers

Artikelnummer 14440.100.020
EAN 8715492582324
UBB 950355968815
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.