text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Handruimer B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 2.00mm


HSS Pengat handruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 9 A stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 7R689487
Totale lengte (mm) 68
Schachtdiameter (mm) 2.86
Diameter (mm) 2 - 2
Werkende lengte (mm) 48
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 68
Schachtdiameter (mm) 2.86
Diameter (mm) 2 - 2
Werkende lengte (mm) 48
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type 5987007; 86013200

Omschrijving

HSS Pengat handruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 9 A stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 7R689487
EAN 7320760182505
UBB 500630152964
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B9032.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.