text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 5/8In


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 0T285495
Totale lengte (mm) 175
Schachtdiameter (mm) 15.88
Werkende lengte (mm) 87
Snijmateriaal HSS
Merk DORMER
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 175
Schachtdiameter (mm) 15.88
Werkende lengte (mm) 87
Snijmateriaal HSS
Merk DORMER
Type 5986269; 86012505

Artikelnummers

Artikelnummer 0T285495
EAN 7320760179888
UBB 500630163102
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B1005/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.