text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 1/8In


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 5O251324
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 3.18
Diameter (mm) 3.18 - 3.18
Werkende lengte (mm) 33
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 3.18
Diameter (mm) 3.18 - 3.18
Werkende lengte (mm) 33
Snijmateriaal HSS
Merk DORMER
Type 5986385; 86012437

Omschrijving

HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 5O251324
EAN 7320760179635
UBB 500630135985
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B1001/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.