text.skipToContent text.skipToNavigation

Huidbeschermingscrème PHYSIO UV 30 SUN 100 ml waterbestendig GREVEN


Extra waterbestendige huidbeschermingscrème voor bescherming tegen kunstmatige en natuurlijke UV-straling met gebalanceerde lichtbeschermingsfactor 30/UV-A 24 - Hoog beschermingsniveau door geoptimaliseerd UV-filter met siliconencoating - Biedt ook bescherming tegen UV-C-straling - Aan te brengen op werkplekken met intense natuurlijke UV-straling, bijv.

Artikelnummer 7D407364
Type Water-resistant
Verpakt per 1

Specificaties

Type Water-resistant

Omschrijving

Extra waterbestendige huidbeschermingscrème voor bescherming tegen kunstmatige en natuurlijke UV-straling met gebalanceerde lichtbeschermingsfactor 30/UV-A 24 - Hoog beschermingsniveau door geoptimaliseerd UV-filter met siliconencoating - Biedt ook bescherming tegen UV-C-straling - Aan te brengen op werkplekken met intense natuurlijke UV-straling, bijv. bij werkzaamheden in de buitenlucht en bij de omgang met kunstmatige UV-stralingsbronnen, zoals bij elektrisch lassen - Waterbestendigheid van PHYSIO UV 30 SUN behoudt de lichtbescherming zelfs bij hevig zweten of bij werkzaamheden in een waterige omgeving

Artikelnummers

Artikelnummer 7D407364
EAN 4260029172324
UBB 500729849041
UNSPSC 47130000
Fabrikant artikelnummer 14326001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.