text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

HPX 9800 sticker en lijmverwijderaar 89 mm schijf geel


Artikelnummer 7N258875
Max. toerental (1/min) 1200
Diameter 100
Type Schijf
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 1200
Diameter 100
Type Schijf
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor verf Nee
Geschikt voor glas Ja
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Nee
Gat patroon Geen
Geschikt voor plamuur Nee
Merken HPX
HS- en goederencode
Type Tape & Stripping Remover

Artikelnummers

Artikelnummer 7N258875
EAN 5425014221756
UBB 500679264159
UNSPSC 41113000
Fabrikant artikelnummer ZCRE04
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.