text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Houtschroeven
51754
51754.045.100
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
Houtschroef met tweedelige afdichtring 20mm met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 ring ø=20mm 4,5X100X15MM
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
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
ring ø=20mm
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
4.5 mm
Lengte
100 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
ring ø=20mm
Afmetingen
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
100
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51754.045.100
EAN
8715494629805
UBB
500634355365
UNSPSC
31161508