text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Project Danone
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
Houtschroeven
51792
51792.045.045
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
Houtschroef met tweedelige afdichtring 15mm met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 4,5X45X15MM
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
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
ring ø=15mm
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
4.5 mm
Lengte
45 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
ring ø=15mm
Afmetingen
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
45
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51792.045.045
EAN
8717077005280
UBB
500634639347
UNSPSC
31161508