text.skipToContent text.skipToNavigation

Houtboor BLACK SHARK PRO d. 60 mm totale lengte 90 mm schacht-d. 10 mm FISCH-TOOLS


Conform DIN 7483G. Hogere boorsnelheid door optimalisatie van de snijkanten. Grote plaatsruimte voor spanen voor een perfecte spaanafvoer. Schacht met 3 vlakken voorkomt het doorglijden van de boor

Artikelnummer 2P086009
Gatdiameter (mm) 60
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 10
Type opnameschacht Cilindrisch
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Gatdiameter (mm) 60
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 10
Type opnameschacht Cilindrisch
Met centreerboor Nee
Merk Fisch-tools

Artikelnummers

Artikelnummer 2P086009
EAN 9002696365723
UBB 500581483343
UNSPSC 21102206
Fabrikant artikelnummer 031BS06000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.