text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoogwaardige schroefklem STBM spanwijdte 600 mm werkbereik 175 mm knevel BESSEY


Sluitkracht tot 22.000 N bij een aanhaalmoment van 70 Nm. Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met insert van gesinterd staal, die tot 35° kan worden gekanteld. Met 19 mm zeskantbout op het uiteinde van de spindel

Artikelnummer K0434.000.060
Spanbereik (mm) 600 - 600
Beklengte (mm) 175
Type spanmechanisme Gaffel
Max. hoek (°) 35
Merk Bessey
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 600 - 600
Beklengte (mm) 175
Type spanmechanisme Gaffel
Max. hoek (°) 35
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 6800

Omschrijving

Sluitkracht tot 22.000 N bij een aanhaalmoment van 70 Nm. Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met insert van gesinterd staal, die tot 35° kan worden gekanteld. Met 19 mm zeskantbout op het uiteinde van de spindel

Artikelnummers

Artikelnummer K0434.000.060
EAN 4008158007649
UBB 203180003931
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer STB60M
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.