text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoge kartelschroef met zaaggleuf DIN 464 Sz Roestvaststaal (RVS) A1 M3X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 10 mm
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 9
d-D M3
dk 12
ds 6
Voldraad als L ≤ 10
h 7.5
k 2.5
L (mm) 10
n 0.8
P 0.5

Normeringen

DIN 465

Artikelnummers

Artikelnummer 51828.030.010
EAN 8715492310842
UBB 952351277845
UNSPSC 31161500

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.