text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoek DIN 875/I beenlengte 200 x 130 mm zonder aanslag aluminium PROMAT


Precisieuitvoering. Oppervlakgehard aluminium (HRC 62). Zwart geëloxeerd. Geschikt voor test- en controlewerkzaamheden. Met verticale schaal, mm-verdeling

Artikelnummer 3U623672
Materiaal Aluminium
Beenlengte langste deel (mm) 200
Met aanslag Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 130
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Aluminium
Beenlengte langste deel (mm) 200
Met aanslag Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 130
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3U623672
EAN 4015448778295
UBB 500581894606
UNSPSC 27111803
Fabrikant artikelnummer 4000858064
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.