text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Haakse polijstmachine AP 14-2 200 E SET


Krachtige 1450 Watt motor voor de beste resultaten in alle toepassingen. Hoge koppelsnelheid voor de beste prestaties en géén terugloop van toerental bij lage snelheidstoepassingen. Variabele snelheidsregeling tussen 490 en 2100 omw/min voor alle denkbare toepassingen. 7 snelheidsinstellingen voor nauwkeurige toerentalselectie. Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting. Unieke "vingergreep" aan de voorzijde voor de beste grip in alle werkposities, vooral bij verticaal werken. Asvergrendelingsknop ter voorkoming van ongewild starten. Vergrendelfunctie. Unieke, flexibele en zachte klittenband schuurzool ter voorkoming van krassen op de lak tijdens het polijstwerk. 6 m lang PUR-snoer ter voorkoming van krassen op de lak en voor méér mobiliteit & flexibiliteit rondom de auto

Artikelnummer 4G782663
Opgenomen vermogen (W) 1450
Machinegewicht (kg) 2.3
Gereedschapopname M14
Voedingsspanning (V) 230 - 230
Max. schijfdiameter (mm) 200
Verpakt per 1

Specificaties

Opgenomen vermogen (W) 1450
Machinegewicht (kg) 2.3
Gereedschapopname M14
Voedingsspanning (V) 230 - 230
Max. schijfdiameter (mm) 200
Nullasttoerental (1/min) 490 - 2100
Merk Milwaukee
Model AP 14-2 200 E SET
Type Polisher

Artikelnummers

Artikelnummer 4G782663
EAN 4002395004348
UBB 500513550011
UNSPSC 23151604
Fabrikant artikelnummer 4933432795
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.