text.skipToContent text.skipToNavigation

Steekringratelsleutel 606 sleutelwijdte 8 mm lengte 129,9 mm omschakelbaar, HAZET

Op voorraad

Met omschakeling. Speciaal staal. Verchroomd. Bek in hoek van 15°. Ringzijde 13° afgeschuind. Fijnvertand 72 tanden (SW 8 en 9, 60 tanden)

Artikelnummer 5V552499
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 8
Rateluitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 129.9
Sleutelwijdte steek (mm) 8
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 8
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 60
Merk Hazet
Model 606-8
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 5V552499
EAN 4000896100941
UBB 500582592555
UNSPSC 27111713
Fabrikant artikelnummer 4000822580
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.