text.skipToContent text.skipToNavigation

Handverzinkboor type 060A verzinking d. 13 mm lengte 90 mm FISCH-TOOLS


Van gelegeerd gereedschapsstaal. 7-zijdige 90° verzinkboor met ongelijke verdeling. CNC-precisiegeslepen. Met cilindrische schacht Ø 8 mm. Klappervrij laten dalen

Artikelnummer 3G039667
Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (mm) 90
Snijmateriaal Overig
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 13-13
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (mm) 90
Snijmateriaal Overig
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 13-13
Merk Fisch-tools

Artikelnummers

Artikelnummer 3G039667
EAN 9002696289166
UBB 500581727061
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 060A01300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.