text.skipToContent text.skipToNavigation

Handverzinkboor type 060A verzinking d. 10 mm lengte 90 mm FISCH-TOOLS


Van gelegeerd gereedschapsstaal. 7-zijdige 90° verzinkboor met ongelijke verdeling. CNC-precisiegeslepen. Met cilindrische schacht Ø 8 mm. Klappervrij laten dalen

Artikelnummer 7H016349
Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (mm) 90
Snijmateriaal Overig
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 10-10
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (mm) 90
Snijmateriaal Overig
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 10-10
Merk Fisch-tools

Artikelnummers

Artikelnummer 7H016349
EAN 9002696289159
UBB 500583121792
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 060A01000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.